Beli jig saw makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

  3. METABO Jig Saw
    Mulai

    Rp4.999.900

    METABO Jig Saw
    Deskripsi:
    -Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
  4. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  5. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. Makita Recipro Saw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

  9. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  10. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp889.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  11. INGCO Jig Saw
    Mulai

    Rp859.900

    INGCO Jig Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 570
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  12. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  14. BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  15. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga jig saw makita Terbaru November 2026
Makita Jig SawRp1.399.900
Makita JigsawRp1.199.900
Makita Jigsaw Blade (Mata Gergaji Mesin)Rp22.900
Makita Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Rp3.899.900
METABO Jig SawRp4.999.900
Makita High Speed Drill (Mesin Bor Listrik)Rp789.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait